Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - 3m Kabel mit Schuko-/Betteri IP68 Verbindungsstecker

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - 3m Kabel mit Schuko-/Betteri IP68 Verbindungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2534

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9009081203004

Sonepar Artikelnummer

120703952

Hersteller Artikelnummer

2534

Hersteller Typ

VKSET1SKW

Hersteller Artikel Nr.:

2534

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.630 kg

SKW325 Black Zubehör Sonnenkraftwerk-Modul 3m Kabel mit Schuko-/Betteri IP68 Verbindungsstecker für 1 oder 2 Module