Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - G-Max All-In-One 215kWh-100kW

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - G-Max All-In-One 215kWh-100kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Transportkosten werden separat verrechnet.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23578

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 2500.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081210606

Sonepar Artikelnummer

121220185

Hersteller Artikelnummer

23578

Hersteller Typ

GMAIO SKB-MAX

Hersteller Artikel Nr.:

23578

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2500.000 kg

''Bezeichnung: Sonnenkraft G-MAX ALL-IN-ONE Speicher Kurzbezeichnung: GMAIO Artikelnummer: 23578 Hersteller: Sonnenkraft GmbH Der Sonnenkraft G-MAX ALL-IN-ONE AC Speicher hat eine 100 kW Be- und Entladeleistung. Außerdem ist der GMAX mit einer 215 kWh Hochsicheren Lithiumeisenphosphat Batterie ausgestattet. Die verschiedenen Betriebsarten wie Peak Shaving, Lastabwurf, Frequenzregelung und PV-Speicherenergiesteuerung können Via Wi-Fi, 4G oder 5G übertragen werden. Ein präventives Alarmsystem mit 128 Verbauten Temperatursensoren sorgt für Hohe Sicherheit. Eine Wasserkühlung Sorgt für einen optimale Temperaturen Der Batterien. Alle G-MAX-Features auf einem Blick: - präventives Alarmsystem - Null Leistungsverlust mit Temperaturregelung und Frequenz- Variation -Fähig zur parallelen Ausrüstung für Flexible Systemgrößenanwendungen - Mehrere Betriebsarten wie Peak Shaving, Lastabwurf, Frequenz- Regelung und PV-Speicherenergiesteuerung, Daten zum Batteriemodul: - Batterietyp: LFP 3.2 V/280 Ah - Akku-Pack-Kapazität: 53,76 kWh - Batterie System-Kapazität: 215 kWH - Betriebsspannung: 672 -876 V - Anzahl der Temperatursensoren: 128 - Batterie-Paket Schutzstufe: IP67. Daten für AC Ausgang: - AC Nennleistung: 100 kW - Netzanschluss: 3L/N/PE – 380/400V AC - Leistungsfaktor: >0,99 - Klirrfaktor: < 3 %. Allgemeine technische Daten: - Abmessungen (B x T x H): 1040 x 1500 x 2200 mm - Nettogewicht: ~ 2500 kg - Betriebstemperaturbereich: – 25 °C bis 55°C - Schutzart: IP54 - DOD: >89 - Lebensdauer: >= 8000@70EOL - Höhenlage: <3000 m - Feuerschutz: Aerosol - Geräusch: < 75 dB @ 1m - Art der Kühlung: Flüssigkeitskühlung''