SONNENKRAFT - KPV 440 Wp HC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301101008
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 22.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
31 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009081210866
Sonepar Artikelnummer
121220175
Hersteller Artikelnummer
301101008
Hersteller Typ
KPV440HC
Hersteller Artikel Nr.:
301101008
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
22.500 kg
Produktgruppe: POWER-MODUL, Bezeichnung: KPV 440 Wp HC, Matchcode: KPV440HC, Modulspezifikationen: Ausführung: Glas-Folie Modul mit Rahmen Farbe: weiße Rückseitenfolie (Frontseite: weiß, Rückseite: weiß) und schwarzem Rahmen Layout: 6 Zellreihen mit je 18 Zellen (16 Busbar) Rahmen: Intelligentes Rahmenkonzept aus Aluminium für technische Sicherheit, Flexibilität und homogenes Design, Anwendung: Für Standardanwendungen 35mm und Großprojekte. Technische Details: Zellen: 108 monokristalline TOPCON Halbzellen (182 x 91 mm) Pmpp: 440 Wp Umpp: 34,06 V Impp: 12,93 A Uoc: 39,78 V Isc: 13,63 A Leistungstoleranz: +5 W / -0 W gemessen bei STC-Bedingungen Temperaturkoeff.: Pmpp = -0,32 %/K / Uoc = -0,25 %/K / Isc = +0,045 %/K η: 22,02 % Flächenbedarf/kWp: 4,54 m2 Max. Systemspannung: 1500 V DC Bypassdioden: 3 Stück Max. Rückstrom: 35 A Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C, Anschlusssystem: dezentrale Anschlussdose mit Original Stäubli MC4 Konnektoren, Dosenposition: mittig, Kabellänge: 2 x 1250 mm, Größe: 1748 x 1143 x 35 mm, Gewicht: 22,5 kg, Glasspezifikation: 3,2 mm Frontglas, Vorderseite: Anti-Reflex Beschichtung, Verpackungskonfiguration: 31 Module/Palette. Garantie und Gewährleistung: Leistungsgarantie: min. 97% im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7% p.a. bis zu 25 Jahren Produktgarantie: 12 Jahre


