SONNENKRAFT - Photovoltaikmod, 300W, 1700x1015x9, 2x4mm, 38kg, Bifacial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18003049
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 39.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009081211924
Sonepar Artikelnummer
120795993
Hersteller Artikelnummer
18003049
Hersteller Typ
KPV GML NEC 300WP BIFACIAL (2X4/60)
Hersteller Artikel Nr.:
18003049
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
39.400 kg
Beschattend (15% Lichtdurchlässigkeit) 300 mono/bifacial, 2x4mm 60 38kg 300 Wp 33,98 V 8,83 A 40,56 V 9,42 A 17,4% 5,75 m2 Die Sonnengläser von KIOTO SOLAR sind die Premium-Alternative für Über- dachungen und Balkonanwendungen. Der Doppelglas – Aufbau zeichnet sich durch seinen verbesserten Schutz der Zellen gegen dynamische Belas- tungen aus, da sich diese in der neutralen Zone befinden. Des Weiteren ist die Glasgröße sowie die zur Anwendungen kommenden Randabstände perfekt auf alle Arten von Überdachungen sowie die Integ- ration in Balkone, abgestimmt. Aufgrund der rahmenlosen Ausführung gibt es keine Staukante: dies gewährleistet bessere Selbstreinigung, der Schnee rutscht leichter ab. Sonnengläser sind extrem langlebig und zeichnen sich durch höchste Resistenz gegen Umwelteinflüsse aus.


