SONNENKRAFT - PV-Modul 310W, 1700x995x7mm, 27,5 kg, GG 2x3, bifazial, HW4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18003000
Anzahl der Zellen - 60
Max. Systemspannung - 1000 V
MPP-Strom - 9.82 A
Modul-Wirkungsgrad (STC) - 18.76 %
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009081211917
Sonepar Artikelnummer
120662417
Hersteller Artikelnummer
18003000
Hersteller Typ
KPV 310WP GG 2x3MM BIFACIAL
Hersteller Artikel Nr.:
18003000
Anzahl der Zellen:
60
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Strom:
9.82 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
18.76 %
Länge:
1700 mm
Breite:
995 mm
MPP-Spannung:
32.91 V
Leerlaufspannung:
39.28 V
Kurzschlussstrom:
9.85 A
Höhe:
7 mm
Gewicht:
27.5 kg
Mit Rahmen:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Kabellänge:
350 mm
Anzahl der Bypassdioden:
3
Rückstrombelastbarkeit:
15 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
32.400 kg


