Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - PV-Modul 365W, 1773x1047x40mm, 20,3 kg, GF, FB, HW4, EU

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - PV-Modul 365W, 1773x1047x40mm, 20,3 kg, GF,  FB, HW4, EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300803002 (POWER MAXIM PLUS)

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 120

  • MPP-Nennleistung bei STC - 365 Wp

  • Max. Systemspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081206470

Sonepar Artikelnummer

120955194

Hersteller Artikelnummer

300803002 (POWER MAXIM PLUS)

Hersteller Typ

KPV 365 WP GF MAXIM BLACK HW4

Hersteller Artikel Nr.:

300803002 (POWER MAXIM PLUS)

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

120

MPP-Nennleistung bei STC:

365 Wp

Max. Systemspannung:

1000 V

MPP-Strom:

10.51 A

Modul-Wirkungsgrad (STC):

19.66 %

Länge:

1773 mm

Breite:

1047 mm

MPP-Spannung:

34.91 V

Leerlaufspannung:

35 V

Kurzschlussstrom:

11.03 A

Höhe:

40 mm

Gewicht:

20.3 kg

Mit Rahmen:

Ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kabellänge:

1150 mm

Anzahl der Bypassdioden:

3

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Rückstrombelastbarkeit:

15 A

Glas mit Antireflex-Beschichtung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

20.300 kg

Solarmodul Power-60 HC MAXIM 365 Wp HC black SMART! Volle Leistung, egal was kommt! KIOTO Module der MAXIM-Serie sind nicht nur intelligent, sondern auch optimal für Anlagen mit potentiellen Verschattungen, Verschmutzungen oder nicht optimaler Ausrichtung geeignet. Einzelstringverschaltung und die cle- vere MAXIM-Dose ermöglichen die Steuerung jeder einzelnen Zellreihe. Die intelligente Anschlussdose ist mit jedem Wechselrichter kompatibel. Elektrische Daten Zellen 120 Zellen (6 x 20); 166 x 83 mm halfcut (9 busbar) Anschlussystem Max. Ausgangsstrom im MPPT-Modus Max. Ausgangsstrom im Kurzschlussmodus dezentrale Maxim-Zerun Anschlussdose mit Original Stäubli MC4 Konnektoren 11,2 A 4 A Max. Systemspannung 1000 V DC Leistungstoleranz +5 W / –0 W (Messung bei Standard-Testbedingungen) Temperaturkoeffizienten Pmpp –0,36 %/K Uoc –0,28 %/K Isc +0,059 %/K Maximaler Rückstrom 15 A Betriebstemperatur +85 °C bis –40 °C Kabellänge 2 x 1150 mm Bypassdioden 3 Stück Leistungsgarantie min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren Produktgarantie 12 Jahre Technische Daten Größe 1773 x 1047 x 40 mm (+/– 2 mm) Gewicht 20,30 kg optische Ausführung Black: schwarz eloxierter Rahmen, Backsheet: Frontseite schwarz, Rückseite weiß Glasspezifikationen Solarglas Interfloat Deflect 3,2 mm Geltende Normen IEC 61215 (Testload: 5.400 Pa; Designload: 3.600 Pa); IEC 61730; IP 65 Erweiterte Hageltests Qualifizierung für HW4 Salznebeltest Min. 96 Stunden in einem hochkonzentrierten Salznebel Ammoniakbeständigkeit 1500 h bei 750 ppm Ammoniakkonzentration Verpackungskonfiguration Verpackungskonfiguration 24 Module/Pal., 672 Module/LKW