Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - PV-Modul 440W, 1748 x1143x40mm, 26,4 kg, GF, FB, HW4, EU

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - PV-Modul 440W, 1748 x1143x40mm, 26,4 kg, GF, FB, HW4, EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301303002

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 26 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081211542

Sonepar Artikelnummer

121382031

Hersteller Artikelnummer

301303002

Hersteller Typ

KPV 440 GF MAXIM BLACK HW4

Hersteller Artikel Nr.:

301303002

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

24.000 kg

440Wp HCB (3,2mm) mit 120 Halbzellen Ausführung fullblack: schwarzer Rahmen, schwarze Rückseitenfolie, MAXIM