Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - PV-Modul 440W, 1748x1143x40mm, 24 kg, GF, FB, HW4, EU

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - PV-Modul 440W, 1748x1143x40mm, 24 kg,  GF, FB, HW4, EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301307005

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 108

  • MPP-Nennleistung bei STC - 440 Wp

  • Max. Systemspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 26 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081211535

Sonepar Artikelnummer

121373990

Hersteller Artikelnummer

301307005

Hersteller Typ

KPV 440 GF ALPIN BLACK HW4

Hersteller Artikel Nr.:

301307005

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

108

MPP-Nennleistung bei STC:

440 Wp

Max. Systemspannung:

1000 V

MPP-Strom:

12.93 A

Modul-Wirkungsgrad (STC):

22.02 %

Länge:

1748 mm

Breite:

1143 mm

MPP-Spannung:

34.06 V

Leerlaufspannung:

39.78 V

Kurzschlussstrom:

13.63 A

Leistungstoleranz:

0 .. 5 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.32 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.25 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.045 %/K

Höhe:

40 mm

Gewicht:

24 kg

Mit Rahmen:

Ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Farbe der Zellen:

schwarz

Farbe der Rückseite:

weiß

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kabellänge:

1250 mm

Anzahl der Bypassdioden:

3

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Rückstrombelastbarkeit:

20 A

Glas mit Antireflex-Beschichtung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

24.000 kg

440 Wp HC Alpin Black – Robust und Leistungsstark dieses Modul bietet höchste Belastungsfähigkeit und ist ideal für Gebiete mit hoher Schneelast – je nach Montagesituation belastbar bis zu 8000 Pa. Der 40 mm Aluminiumrahmen mit Gehrungsschnitt sorgt für maximale Stabilität und flexible Montage. Das 4 mm starke Solarglas mit Anti-Reflex-Beschichtung reduziert Blendung und optimiert die Energieaufnahme. Optional sorgen Backrails auf der Rückseite für zusätzliche Stabilität und bessere Modulaussteifung.