Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - PV-Modul 450W, 1748x1143x35mm, 22,5 kg, GF, BF, HW4, EU

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - PV-Modul 450W, 1748x1143x35mm, 22,5 kg, GF, BF, HW4, EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301101015

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 22.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 31 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081212037

Sonepar Artikelnummer

121382028

Hersteller Artikelnummer

301101015

Hersteller Typ

KPV 450WP GF HW4

Hersteller Artikel Nr.:

301101015

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

22.500 kg

450Wp HC (3,2mm) mit 108 Halbzellen, Ausführung zebra: schwarzer Rahmen, weiße Rückseitenfolie