SONNENKRAFT - PV-Modul 460W, 1762x1134x35 mm, 22,5 kg, GG, bifazial, FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321109009
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 22.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
62 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009081212112
Sonepar Artikelnummer
121382035
Hersteller Artikelnummer
321109009
Hersteller Typ
KPV 460WP GG FB
Hersteller Artikel Nr.:
321109009
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
22.500 kg
460Wp HC, Doppelglas Modul, schwarzer Rahmen, 2 x 2 mm


