Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SONNENKRAFT - SK-Wallbox 11 kW inkl. 6m Ladekabel

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - SK-Wallbox 11 kW inkl. 6m Ladekabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23557

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 5.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081209785

Sonepar Artikelnummer

121220177

Hersteller Artikelnummer

23557

Hersteller Typ

SKWB11

Hersteller Artikel Nr.:

23557

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.600 kg

''Bezeichnung: Sonnenkraft Wallbox 11kW inkl. 6m Kabel, Kurzbezeichnung: SKWB11, Artikelnummer: 23557, Hersteller: Sonnenkraft GmbH Die Sonnenkraft Wallbox ermöglicht es, über eine intelligente Steuerung das Elektroauto kosteneffizient und Nachhaltig mittels Überschüssiger PV-Energie aufzuladen. Über die App dazugehörige App können Ladeinformationen, Ladeparameter oder Softwareaktualisierungen vorgenommen werden. Es besteht die Möglichkeit die Ladestation flexibel an der Wand oder auf Bodenständern zu montieren. Durch die verschiedensten elektrischen Sicherheitseinrichtungen ist ein zuverlässiger und sicher Betrieb gewährleistet. Alle Wallbox-Features auf einem Blick: - Intelligente Steuerung - Drahtlose Kommunkation (WiFi/Bluetooth) - Standby Stromverbrauch <2W - Ladekabel Typ 2 - App-Betrieb oder RFID - Authentifizierung - Schutzart IP55 - 6 mA DC-Fehlerstromschutz Schutzfunktionen: - Überstromschutz - Reststromschutz - Erdungschutz - Überspannungsschutz - Über-/Unterspannungsschutz - Über-/Unterfrequenzschutz - Über-/Untertemperaturschutz. Daten für den Eingang: - Energieversorgung: 3P+N+PE - Nennspannung: 400V AC, +/- 20% - Nennstrom: 16A - Nennfrequenz: 50/60 Hz. Daten für den Ausgang: - Ausgangsspannung: 400V AC, +/- 20% - Max. Strom: 16A - Nennleistung: 11kW. Benutzeroberfläche: - Ladeanschluss: Typ 2 Kabel - RFID-Lesegerät: Mifare ISO/IEC 14443 A. Kommunikation: - Wifi, Bluetooth: Ja - 4G: Optional - OCPP: OCPP 1,6 JSON, OCPP 2.0 Optional. Allgemeine technische Daten: - Abmessungen (B x H x T): 320 x 190 x 130 mm - Nettogewicht: 3,55 kg - Betriebstemperaturbereich: + 50 bis – 30 C - Schutzart: IP55 - Stoßfestigkeit: IK08''