SONNENKRAFT - SKW Balkonbefestigung für 1 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40430
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
180 Stück
Standardartikel
EAN
9009081210576
Sonepar Artikelnummer
121220183
Hersteller Artikelnummer
40430
Hersteller Typ
SKWBB
Hersteller Artikel Nr.:
40430
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
5.500 kg
Balkonbefestigung für 1 Modul, Diese Befestigung kann im 0° bis 30° Winkel angepasst werden, 2x Dreieck-Halterung mit 2x Haken, 2x Schraub-Klammern, 4x Endklemmen schwarz, 2x nahtlos verstellbare Winkelhalterung – 0° bis 30° Winkel


