SONNENKRAFT - Smart Meter DTSU 666 Dual

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23583
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009081210651
Sonepar Artikelnummer
121220186
Hersteller Artikelnummer
23583
Hersteller Typ
SKSMD
Hersteller Artikel Nr.:
23583
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.400 kg
''Bezeichnung: Sonnenkraft Dualer Smartmeter DTSU-666 80A Artikelnummer: 23583 Hersteller: Sonnenkraft GmbH Ein dreiphasiger intelligenter Stromzähler zum Messen des Stromverbrauches und Einspeiseertrages mit 2 x RS458 Kommunikationsschnittstelle. Allgemeine Technische Daten: - Netzanschluss: 3L/N - 400 V -Eingangsspannung: 172 – 288 V AC pro Phase - Eingangsstrom: 0 – 80 A pro Phase - Montageart: DIN 35 Rail - Dimensionen: H x W x D): 100 x 72 x 65.5 mm - Gewicht: 0.33 kg - Temperaturbereich: -25 C bis 55 C - Baudrate: 9600 bps - Schnittstelle: 2 x RS 485 ''


