SONNENKRAFT - Sonnenkraft Batterie Mastereinheit 4300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23510
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 41.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
9009081208054
Sonepar Artikelnummer
121074700
Hersteller Artikelnummer
23510
Hersteller Typ
SKBM4300
Hersteller Artikel Nr.:
23510
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
41.900 kg
Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse zwingend nötig.
Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) bieten viele Vorteile im Vergleich zu Bleisäurebatterien und anderen Lithiumbatterien. Zum Beispiel: extreme Sicherheit, leichte Bauweise, verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz (bis zu 6000 Zyklen bei 90% Entladetiefe). Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der Wartungsfreiheit sind sie die beste Investition, die Sie langfristig tätigen können