Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SONNENKRAFT - Sonnenkraft Hybrid Wechselrichter 10kW inkl. Smartmeter

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - Sonnenkraft Hybrid Wechselrichter 10kW inkl. Smartmeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23503

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 35.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081207989

Sonepar Artikelnummer

121074698

Hersteller Artikelnummer

23503

Hersteller Typ

SKHWR10

Hersteller Artikel Nr.:

23503

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

35.000 kg

Je Wechselrichter kann eine Sonnenbatterie angeschlossen werden. Die Sonnenbatterie ist modular (kabellos) auf bis zu 7 Batteriemodule erweiterbar. Das ermöglicht eine maximale Speicherkapazität von 29,03 kWh. Weiters können bis zu 10 Sonnenbatterie-Systeme (Wechselrichter + Sonnenbatterie) parallelgeschaltet werden. Dank der integrierten Notstrom-Funktion (3-phasig), schaltet der Wechselrichter bei einem Netzausfall automatisch (20 ms) in den Notstrom-Betrieb und explizit ausgewählte Verbraucher im Haushalt werden über die PV-Anlage bzw. Sonnenbatterie mit Energie versorgt.