Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 20 kW inkl. Smartmeter

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 20 kW inkl. Smartmeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23559

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 59.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081209723

Sonepar Artikelnummer

121161990

Hersteller Artikelnummer

23559

Hersteller Typ

SKHWR20P

Hersteller Artikel Nr.:

23559

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

59.250 kg

SK Hybridwechselrichter PRO 20 kW Einfache Installation. Flexible Konfiguration, Plug-and-Play Einrichtung, eingebauter Sicherungsschutz. Hochvoltbatterien:leichte Bauweise, Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) für extreme Sicherheit und maximale Lade- und Entlade Effizienz (bis zu 6000 Zyklen bei 90% Entladetiefe) Hybridwechselrichter Pro in Kombination mit 2 Batterietürmen zu je 29kWh möglich. IP 65 Schutzart: Entwickelt um maximale Flexibilität zu bieten, geeignet für den Außeneinsatz. Fernüberwachung: Fernüberwachen Sie Ihren Wechselrichter über eine App oder das Webportal - z.B. aktuelle PV-Leistung, Verbrauch. Ladezustand der Batterie, Fehlermeldungen. Integrierte 3-phasige Notstromfunktion: Der Hybridwechselrichter PRO schaltet bei Netzsausfall automatisch (20ms) in den Notstrombetrieb um - Versorgung der Verbraucher des Haushalts über PV-Anlage bzw. Sonnenkraft Batterie.Dynamische Leistungsbegrenzung (Exportkontrolle):Flexible Einstellmöglichkeit um die vorgeschriebene Exportgrenze des Netzbetreibers nich zu überschreiten.