SONNENKRAFT - Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 6 kW inkl. Smartmeter SKHWR6 - SMART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23579
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 33.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009081210613
Sonepar Artikelnummer
121312757
Hersteller Artikelnummer
23579
Hersteller Typ
SKHWR6S
Hersteller Artikel Nr.:
23579
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
33.550 kg
Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 6 kW inkl. Smartmeter SKHWR6 - SMART - 23579


