Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - Sonnenkraft Smartmeter 200A inkl. Stromwandler

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - Sonnenkraft Smartmeter 200A inkl. Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23514

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081208603

Sonepar Artikelnummer

121074703

Hersteller Artikelnummer

23514

Hersteller Typ

SKSMH

Hersteller Artikel Nr.:

23514

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.400 kg

Smartmeter-Set für hohe Leistungen bis 200A, inklusive der benötigten externen Stromwandler zur Erfassung großer Lastflüsse.