Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - Sonnenkraft Smartmeter 80A

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - Sonnenkraft Smartmeter 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23513

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009081208382

Sonepar Artikelnummer

121074702

Hersteller Artikelnummer

23513

Hersteller Typ

SKSM

Hersteller Artikel Nr.:

23513

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.400 kg

Intelligentes Smartmeter zur präzisen Energiemessung und Anlagenüberwachung, ausgelegt für Ströme bis zu 80A in Photovoltaik- oder E-Mobility-Systemen.