SONNENKRAFT - Sonnenkraftwerk 400 W, Modulleistung: 460 WP, Wechselrichterleistung: 400 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300809007
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 25.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9009081212570
Sonepar Artikelnummer
121413731
Hersteller Artikelnummer
300809007
Hersteller Typ
SKW400EUN1
Hersteller Artikel Nr.:
300809007
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
25.500 kg
Produktgruppe: Sonnenkraftwerk. Bezeichnung: Sonnenkraftwerk 400 W EU. Matchcode: SKW400EU


