SONNENKRAFT - Sonnenkraftwerk 400W EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300809005
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 25.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009081210873
Sonepar Artikelnummer
121220172
Hersteller Artikelnummer
300809005
Hersteller Typ
SKW400EU
Hersteller Artikel Nr.:
300809005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
25.500 kg
''Produktgruppe: Sonnenkraftwerk Bezeichnung: Sonnenkraftwerk 400 W EU Matchcode: SKW400EU, Modulspezifikationen: Plug-In: Steckerfertige Plug & Play, Lösung mit integriertem Mikro Wechselrichter, Ausführung: Doppelglas Modul mit Rahmen Farbe: transparente Einkapselungsfolie mit schwarzem Siebdruck und schwarzen Rahmen, Layout: 6 Zellreihen mit je 18 Zellen (16 Busbar), Wechselrichter Länder Set-Up: Europa, Material: Einsatz von PID-resistenten Modulkomponenten, Optional: Bodenaufsteller, Wandmontageset, Verkabelungssets, Batteriespeicher. Technische Details (PV-Modul): Zellen: 96 monokristalline Halbzellen, Halbzellen (182 x 105 mm) Pmpp: 450 Wp Umpp: 29,14 V Impp: 15,54 A Uoc: 35,14 V Isc: 16,01 A Leistungstoleranz: +5W / -0W gemessen bei STC, Temperaturkoeffizienten: Pmpp = -0,35%/K / Uoc = -0,25%/K / Isc = +0,046%/K η: 22,52 % Flächenbedarf/kWp: 4,44 m2, Max. Systemspannung Modul: 1500V DC, Bypassdioden: 3 Stück, Max. Rückstrom Modul: 20 A, Betriebstemperatur Modul: -40°C bis +85°C, Glasspezifikation: 2 x 2 mm Solarglas mit Anti-Reflexbeschichtung. Technische Details (Wechselrichter): Hersteller: Hoymiles, Wechselrichter: HM-400, Nennleistung Wechselrichter: 400 W, Anschlusssystem Wechselrichter: Betteri BC01, Kabellänge: 1x 100mm, 1x 1000mm. Allgemeine Details: Größe: 1762 x 1134 x 35 mm, Gewicht: 25,5 kg, Verpackungskonfiguration: Einzelverpackung 28 Module/Palette, Produktgarantie: 5 Jahre ''


