Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONNENKRAFT - Verlängerungskabel 2m für SONNENKRAFTWERK

SONNENKRAFT
kopierenkopieren
SONNENKRAFT - Verlängerungskabel 2m für SONNENKRAFTWERK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2653

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9009081204810

Sonepar Artikelnummer

120990422

Hersteller Artikelnummer

2653

Hersteller Typ

VKVERBET2M

Hersteller Artikel Nr.:

2653

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.630 kg

Verlängerungskabel 2m für SONNENKRAFTWERK Verwendung: Bei Quermontage von mehr als zwei Sonnenkraftwerk Modulen oder bei zu großer Entfernung zwischen den Modulen.