SONNENSCHEIN - Sonnenschein A602/1415 Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340122
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 82.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120356953
Hersteller Artikelnummer
340122
Hersteller Typ
NGS6021415HS0FC
Hersteller Artikel Nr.:
340122
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
82.000 kg
Sonnenschein A602/1415 Solar, Zellenspannung: 2V, Zellenkapazität: 1413Ah - 120 stündig, Gehäuseausführung: HB, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Panzerplattenbatterie nach DIN 40742, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 3000 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, inkl. hochflexiblen, vollisoliertem Verbindermaterial, Abmessungen(LxBxH): 215x235x688mm, Zellengewicht: 82kg


