SONNENSCHEIN - Sonnenschein A602/3270 Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340126
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 200.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120356957
Hersteller Artikelnummer
340126
Hersteller Typ
NGS6023270HS0FC
Hersteller Artikel Nr.:
340126
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
200.000 kg
Sonnenschein A602/3270 Solar, Zellenspannung: 2V, Zellenkapazität: 3266Ah - 120 stündig, Gehäuseausführung: HB, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Panzerplattenbatterie nach DIN 40742, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 3000 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, inkl. hochflexiblen, vollisoliertem Verbindermaterial, Abmessungen(LxBxH): 215x490x815mm, Zellengewicht: 200kg


