SONNENSCHEIN - Sonnenschein S 12/17 G5 Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NGSO120017HS0BA
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 6.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120356966
Hersteller Artikelnummer
NGSO120017HS0BA
Hersteller Typ
NGSO120017HS0BA
Hersteller Artikel Nr.:
NGSO120017HS0BA
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
6.100 kg
Sonnenschein S 12/17 G5, Blockspannung: 12V, Blockkapazität: 17Ah - 100 stündig, Gehäuseausführung: HB, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Gitterplattenbatterie, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 800 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, Abmessungen(LxBxH): 181x76x167mm, Blockgewicht: 6,1kg