SONNENSCHEIN - Sonnenschein S 12/230 A Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NGSO120230HS0CA
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 70.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120356974
Hersteller Artikelnummer
NGSO120230HS0CA
Hersteller Typ
NGSO120230HS0CA
Hersteller Artikel Nr.:
NGSO120230HS0CA
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
70.000 kg
Sonnenschein S 12/230 A, Blockspannung: 12V, Blockkapazität: 230Ah - 100 stündig, Gehäuseausführung: HB, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Gitterplattenbatterie, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 800 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, Abmessungen(LxBxH): 518x274x242mm, Blockgewicht: 70kg