SONNENSCHEIN - Sonnenschein S 12/27 G5 Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NGSO120027HS0BA
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 9.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120356967
Hersteller Artikelnummer
NGSO120027HS0BA
Hersteller Typ
NGSO120027HS0BA
Hersteller Artikel Nr.:
NGSO120027HS0BA
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
9.700 kg
Sonnenschein S 12/27 G5, Blockspannung: 12V, Blockkapazität: 27Ah - 100 stündig, Gehäuseausführung: HB, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Gitterplattenbatterie, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 800 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, Abmessungen(LxBxH): 167x176x126mm, Blockgewicht: 9,7kg