SONNENSCHEIN - Sonnenschein S 12/90 A Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NGSO120090HS0CA
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 31.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120356972
Hersteller Artikelnummer
NGSO120090HS0CA
Hersteller Typ
NGSO120090HS0CA
Hersteller Artikel Nr.:
NGSO120090HS0CA
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
31.300 kg
Sonnenschein S 12/90 A, Blockspannung: 12V, Blockkapazität: 90Ah - 100 stündig, Gehäuseausführung: HB, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Gitterplattenbatterie, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 800 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, Abmessungen(LxBxH): 330x171x236mm, Blockgewicht: 31,3kg