SONNENSCHEIN - Sonnenschein S12/6,6 S Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101804
Breite - 152 mm
Höhe - 99 mm
Tiefe - 66 mm
Gewicht - 2.6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120356975
Hersteller Artikelnummer
101804
Hersteller Typ
NGSO1206D6HS0SA
Hersteller Artikel Nr.:
101804
Breite:
152 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
2.6 kg
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
2.447 kg
Sonnenschein S12/6,6 S, Blockspannung: 12V, Blockkapazität: 6,6Ah - 100 stündig, Gehäuseausführung: HB, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Gitterplattenbatterie, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 800 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, Abmessungen(LxBxH): 151,7x65,5x98,4mm, Blockgewicht: 2,447kg


