SONNENSCHEIN - Sonnenschein SB 12/60 A Solar Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NGSB120060HS0CA
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 20.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120356961
Hersteller Artikelnummer
NGSB120060HS0CA
Hersteller Typ
NGSB120060HS0CA
Hersteller Artikel Nr.:
NGSB120060HS0CA
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
20.000 kg
Sonnenschein SB 12/60 A, Blockspannung: 12V, Blockkapazität: 60Ah - 100 stündig, Gehäuseausführung: HB, absolut wartungsfreie, ventilregulierte, verschlossene Gitterplattenbatterie, in Gel festgelegter Solar-Elektrolyt, Gebrauchsdauer ca. 1200 Zyklen nach IEC 896 T2, keine Säureraumausstattung notwendig, extrem gasungsarm gem. EN 50272-2, Abmessungen(LxBxH): 278x175x190mm, Blockgewicht: 20kg