Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - AV Receiver 7.2 8/4K HDR 120W/K HDMI Ethernet BT WiFi sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - AV Receiver 7.2 8/4K HDR 120W/K HDMI Ethernet BT WiFi sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TAAN1000.CEL

  • DAB+ - Nein

  • Bluetooth - Ja

  • Mit Fernbedienung - Ja

  • KW-Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736135017

Sonepar Artikelnummer

121081036

Hersteller Artikelnummer

TAAN1000.CEL

Hersteller Typ

TAAN1000

Hersteller Artikel Nr.:

TAAN1000.CEL

DAB+:

Nein

Bluetooth:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Nein

Internet-Radio:

Nein

RDS:

Nein

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

7

Ethernet:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Breite:

430 mm

Höhe:

156 mm

Tiefe:

331 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

13.980 kg

Mit 360 Spatial Sound Mapping, das sich an Ihre Umgebung anpasst, und Bildern in 8K HDR und 4K120 bietet Ihnen dieser leistungsstarke audiovisuelle Verstärker ein Fernseherlebnis in Kinoqualität – bequem von zu Hause aus. 360 Spatial Sound Mapping mit mehreren Phantomlautsprechern 8K HDR und 4K120 sorgen für ein immersiveres Fernseherlebnis Allumfassender Surround Sound mit dem 7.2-Kanal-AV-Receiver