SONY - Bluetooth Nackenlautsprecher kabell. Frspr 12hAkku IPX4 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTAN7.CE7
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736158283
Sonepar Artikelnummer
121155200
Hersteller Artikelnummer
HTAN7.CE7
Hersteller Typ
HTAN7
Hersteller Artikel Nr.:
HTAN7.CE7
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Bassreflexsystem:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Schutzart (IP):
IPX4
Breite:
235 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
178 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.600 kg


