SONY - Bluetooth Partylautsprecher 2150W XLR USB-C RCA Micro-Anschl. 10 Band Equalizer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT3000.CEL
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85198100
Gewicht - 56.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736179639
Sonepar Artikelnummer
121422991
Hersteller Artikelnummer
SRSULT3000.CEL
Hersteller Typ
SRSULT3000.CEL Tower Max
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT3000.CEL
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
56.300 kg
Der ULT TOWER MAX wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Hip-Hop-Sound-Sounddesignern entwickelt und liefert einen massiven, epischen Sound, der den Raum mit kraftvoller Präsenz erfüllt – so, wie Musik gehört werden sollte. Wählen Sie den Sound, der zum Moment passt und verleihen Sie jedem Event eine unvergessliche Atmosphäre. Integrierte Griffe und Rollen erleichtern den Transport von einem Veranstaltungsort zum nächsten. Von großen Partys über DJ-Auftritte bis hin zu Karaoke-Sessions – 360°-Party-Sound und Partybeleuchtung verwandeln jeden Raum in den ultimativen Partyort.