SONY - Bluetooth Partylautsprecher 300W XLR USB-C RCA Micro-Anschl. 20h Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT500.CEL
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85198100
Gewicht - 12.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736179646
Sonepar Artikelnummer
121422993
Hersteller Artikelnummer
SRSULT500.CEL
Hersteller Typ
SRSULT500.CEL Tower 5
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT500.CEL
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
12.700 kg
Der ULT TOWER 5 wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Hip-Hop-Sounddesignern entwickelt und liefert einen kräftigen, mitreißenden Sound, der jeden Beat zum Leben erweckt. Mit mehreren Sound-Modi und einem benutzerdefinierten Equalizer können Sie die Musik ganz einfach an Ihre Stimmung anpassen. Die integrierte Partybeleuchtung und das kompakte Design mit integrierten Tragegriffen machen ihn perfekt für DJ-Sets und Karaoke-Sessions. Mit dem ULT TOWER 5 machen Sie jeden Ort zu Partyzone.