SONY - Bluetooth Partylautsprecher 420W XLR USB-C RCA Micro-Anschl. 30h Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT700.CEL
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85198100
Gewicht - 22.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736179653
Sonepar Artikelnummer
121422992
Hersteller Artikelnummer
SRSULT700.CEL
Hersteller Typ
SRSULT700.CEL Tower 7
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT700.CEL
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
22.800 kg
Der ULT TOWER 7 wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Hip-Hop-Sounddesignern entwickelt und liefert einen kräftigen, mitreißenden Sound, der jede Party zum Leben erweckt. Mit verschiedenen Sound-Modi finden Sie stets den passenden Sound. Der langlebige Akku sowie die integrierten Tragegriffe und Rollen machen den Lautsprecher zum idealen Begleiter für unterwegs. Von DJ-Sets und Karaoke-Sessions bis hin zu größeren Treffen – 360°-Party-Sound und Partybeleuchtung sorgen für ein unvergessliches Ereignis