SONY - BluRay Player FHD DTS-HD 1xUSB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDPS1700K.EC1
Blu-ray-Recorder - Nein
Mit Festplatte - Nein
Farbe - schwarz
Anzahl der USB-Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4548736144194
Sonepar Artikelnummer
121366995
Hersteller Artikelnummer
BDPS1700K.EC1
Hersteller Typ
BDPS1700K.EC1
Hersteller Artikel Nr.:
BDPS1700K.EC1
Blu-ray-Recorder:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der USB-Ports:
1
Bedienung über App:
Ja
Breite:
230 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
194 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.025 kg


