SONY - BluRay Player,HDR,4KUHD,Wlan,USB,HDMI,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UBPX700B.EC1
Blu-ray-Recorder - Nein
Mit Festplatte - Nein
Festplattenspeicherkapazität - 0 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736062757
Sonepar Artikelnummer
120465911
Hersteller Artikelnummer
UBPX700B.EC1
Hersteller Typ
UBPX700B
Hersteller Artikel Nr.:
UBPX700B.EC1
Blu-ray-Recorder:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
Festplattenspeicherkapazität:
0 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):
Nein
DVB-C2-Tuner:
Nein
Double Layer:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
DiVx Wiedergabe:
Nein
WMA-Wiedergabe:
Ja
USB-Medienwiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
DVB-T-Tuner:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
DVB-S-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
DVB-C-Tuner:
Nein
Anzahl der CI+-Einschübe:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der USB-Ports:
1
Speicherkartensteckplatz:
Nein
Geeignet für 3D-Darstellung:
Ja
Konvertierung Full-HD zu 4K:
Ja
Ethernet:
Ja
HDMI-CEC:
Ja
Leistungsaufnahme Betrieb:
15 W
Breite:
320 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
2.210 kg


