SONY - BluRay Player UHD 4Kup. DVD CD MP3 2xHDMI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UBPX700KB.EC1
Blu-ray-Recorder - Nein
Mit Festplatte - Nein
Double Layer - Ja
MP3 Wiedergabe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736144132
Sonepar Artikelnummer
121366665
Hersteller Artikelnummer
UBPX700KB.EC1
Hersteller Typ
UBPX700KB.EC1
Hersteller Artikel Nr.:
UBPX700KB.EC1
Blu-ray-Recorder:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
Double Layer:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
WMA-Wiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der USB-Ports:
1
HDR (High Dynamic Range):
HDR10
Wi-Fi:
Nein
Breite:
320 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.609 kg


