SONY - Bravia 2M2 Direct LED 50 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K75S25M2PB.CEI
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85287220
Gewicht - 29.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736180260
Sonepar Artikelnummer
121396865
Hersteller Artikelnummer
K75S25M2PB.CEI
Hersteller Typ
K75S25M2PB.CEI
Hersteller Artikel Nr.:
K75S25M2PB.CEI
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
29.000 kg
Sony präsentiert den BRAVIA 2 II: Beste Unterhaltung in 4K-Auflösung. Mit BRAVIA werden alle Geschichten lebendiger und realer, und alle wichtigen Inhalte werden noch außergewöhnlicher. Sehen Sie alle Ihre Lieblingssendungen in kristallklarer 4K-Auflösung(1). Dank 4K X-Reality PRO erreichen sogar HD-Inhalte eine Bildqualität, die nahezu 4K entspricht und zeigen schärfere Details und klarere Bilder. Live Colour sorgt für lebendige und naturgetreue Bilder. Mit diesem Fernseher können Sie in Ihrem Wohnzimmer beeindruckenden Dolby Atmos- und DTS:X-Sound wie im Kino erleben(2). Sparen Sie sich das endlose Scrollen bei Ihrem nächsten Filmabend dank Google TV, das mithilfe von KI Ihre Vorlieben lernt und Ihnen Filme vorschlägt, die Ihnen gefallen werden(3)(4)(5). Eine Welt voller Filme wartet darauf, von Ihnen auf SONY PICTURES CORE entdeckt zu werden, mit 5 Titeln und 12 Monaten unbegrenztem Streaming, die Sie sofort einlösen können. Mit seinem eleganten Design und einem fast unsichtbaren Rahmen wirkt der BRAVIA 2 II raffiniert, nahtlos und fügt sich natürlich in Ihr Zuhause ein.


