SONY - Camcorder 4K UHD 8.29MP 3''LCD HDMI USB CMOS sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FDRAX43AB.CEE
Ausführung - Camcorder
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 921600
Max. Videoaufnahmequalität - Ultra HD
Display-Diagonale - 7.5 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736141254
Sonepar Artikelnummer
121022060
Hersteller Artikelnummer
FDRAX43AB.CEE
Hersteller Typ
FDRAX43AB
Hersteller Artikel Nr.:
FDRAX43AB.CEE
Ausführung:
Camcorder
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
921600
Max. Videoaufnahmequalität:
Ultra HD
Display-Diagonale:
7.5 cm
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Optischer Zoom:
20
Digitaler Zoom:
250
LCD-Monitor:
Ja
Eingebaute Leuchte:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Ja
Wi-Fi:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.890 kg


