SONY - Diktiergerät Digital 16GB Disp MP3 PCM USB Stereo Mic sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCMA10.CE7
Ausführung des Speichermediums - SD-Card
Aufnahmekapazität - 6 h
Speicherkapazität - 16000 MB
USB-Anschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736079977
Sonepar Artikelnummer
120569474
Hersteller Artikelnummer
PCMA10.CE7
Hersteller Typ
PCMA10
Hersteller Artikel Nr.:
PCMA10.CE7
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Aufnahmekapazität:
6 h
Speicherkapazität:
16000 MB
USB-Anschluss:
Ja
Ohrhöreranschluss:
Ja
Mikrofon-Anschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.082 kg


