Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Diktiergerät Digital 16GB OLED Disp MP3 USB Stereo Mic sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Diktiergerät Digital 16GB OLED Disp MP3 USB Stereo Mic sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ICDTX660.CE7

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

  • Speicherkapazität - 16000 MB

  • USB-Anschluss - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736121270

Sonepar Artikelnummer

120964542

Hersteller Artikelnummer

ICDTX660.CE7

Hersteller Typ

ICDTX660

Hersteller Artikel Nr.:

ICDTX660.CE7

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

Speicherkapazität:

16000 MB

USB-Anschluss:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

0.263 kg

Schlankes Diktiergerät mit Metallgehäuse und OLED Display (leichter zu lesen), 16GB integrierter Speicher, Schnellladefunktion. Time Jump Function um schnell den richtigen Playback Punkt zu finden. Aufnahme Statusleuchter besser erkennbar.