Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Diktiergerät Digital 4GB LCD MP3 USB Mikro schwarz

SONY
kopierenkopieren
SONY - Diktiergerät Digital 4GB LCD MP3 USB Mikro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ICDPX240.CE7

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

  • Sprachsteuerung - Ja

  • Aufnahmekapazität - 32 h

  • Speicherkapazität - 4096 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524963410

Sonepar Artikelnummer

120381287

Hersteller Artikelnummer

ICDPX240.CE7

Hersteller Typ

ICDPX240

Hersteller Artikel Nr.:

ICDPX240.CE7

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

Sprachsteuerung:

Ja

Aufnahmekapazität:

32 h

Speicherkapazität:

4096 MB

USB-Anschluss:

Ja

Automatische Bandendabschaltung:

Nein

Ohrhöreranschluss:

Ja

Netzanschluss:

Nein

Mikrofon-Anschluss:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

0.229 kg

Digitaler Voice Recorder mit mp3-Aufzeichnung und -Wiedergabe, 300-mW-Lautsprecher und 4-GB-Speicher, bis zu 32 h Aufnahmezeit (mp3 8 Kbit/s), Speichern von bis zu 1043 h (mp3 8 Kbit/s), Organisieren, schützen und löschen von Dateien und Ordnern, Stromversorgung mit 2xAAA-Batterien (im Lieferumfang), Tiefpassfilter, Aufnahmemonitor, Max. Aufnahmezeit MP3 192 kbit/s: 43 Std. 25 Min, Mono, max. 495 an Dateien, max. 99 Dateien pro Ordner, digitale Tonhöhensteuerung (Geschwindigkeitssteuerung), Noise Cut-Technologie, Anschlüsse: Kopfhöreranschluss, Mikrofonanschluss, USB-Anschluss, Maße & Gewicht: (BxHxT): 38.5x115.2 x 21.3 mm, Gewicht: 72 g