SONY - Diktiergerät Digital 4GB MP3 WMA USB Mikro PC-L. SD schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ICDPX470.CE7
Ausführung des Speichermediums - SD-Card
Sprachsteuerung - Ja
Aufnahmekapazität - 62 h
Speicherkapazität - 4000 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736033610
Sonepar Artikelnummer
120406458
Hersteller Artikelnummer
ICDPX470.CE7
Hersteller Typ
ICDPX470
Hersteller Artikel Nr.:
ICDPX470.CE7
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Sprachsteuerung:
Ja
Aufnahmekapazität:
62 h
Speicherkapazität:
4000 MB
USB-Anschluss:
Ja
Ohrhöreranschluss:
Ja
Netzanschluss:
Nein
Mikrofon-Anschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.240 kg


