SONY - Diktiergerät Digital 4GB OLED USB MP3 WMA PC-L. SD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ICDUX570B.CE7
Ausführung des Speichermediums - SD-Card
Sprachsteuerung - Ja
Aufnahmekapazität - 32 h
Speicherkapazität - 4000 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736100114
Sonepar Artikelnummer
120644924
Hersteller Artikelnummer
ICDUX570B.CE7
Hersteller Typ
ICDUX570B
Hersteller Artikel Nr.:
ICDUX570B.CE7
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Sprachsteuerung:
Ja
Aufnahmekapazität:
32 h
Speicherkapazität:
4000 MB
USB-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Anschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.055 kg


