Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SONY - DLEDTV 126cm UHD GoogleTV XR Trilum G sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - DLEDTV 126cm UHD GoogleTV XR Trilum G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K50S35B.CEI

  • Technologie - sonstige

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 126 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 50 Inch

  • Auflösung - 4K UHD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736167995

Sonepar Artikelnummer

121366667

Hersteller Artikelnummer

K50S35B.CEI

Hersteller Typ

K50S35B.CEI

Hersteller Artikel Nr.:

K50S35B.CEI

Technologie:

sonstige

Bildschirmdiagonale sichtbar:

126 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

50 Inch

Auflösung:

4K UHD

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85287220

Gewicht:

12.300 kg

Sony stellt den BRAVIA 3 vor - mit natürlichen, leuchtenden Farben für lebensechte Bilder. Erleben Sie auf diesem Fernseher Milliarden leuchtender, natürlicher Farben. Unser Triluminos Pro-Display sorgt für lebendige Farben in Ihrem Wohnzimmer, komplett mit lebensechter Textur. Mithilfe von KI skaliert unser 4K HDR X1-Prozessor selbst alte Filme auf nahezu 4K-Qualität hoch, und unsere 4K X-Reality Pro-Technologie haucht jedem Pixel neues Leben ein. Dolby Vision ist eine Technologie, die aus dem Kino kommt. Der BRAVIA 3 bietet Ihnen die Möglichkeit, Details, Kontrast und Farben in Kinoqualität zu genießen - auch zu Hause. Und damit Sie von Anfang an das volle Kinoerlebnis genießen können, laden wir Sie ein, 5 Filme und 12 Monate unbegrenztes Streaming auf SONY PICTURES CORE einzulösen - unserer exklusiven Film-App, die hochwertige Pure Stream-Technologie, eine umfangreiche IMAX Enhanced-Bibliothek und vieles mehr bietet(1). Auch der Sound dieses Direct LED-Fernsehers hat es in sich: Unser innovativer X-Balanced-Lautsprecher sorgt für kristallklare Dialoge und tiefe Bässe - perfekt für Filme, aber auch für Sport, Spiele und Musik. Für Gamer bietet unser Spielemenü alles, was man zum Gewinnen braucht, an einem Ort(2). ALLM wird unterstützt, und wenn Sie noch mehr wollen, können Sie in Verbindung mit einer PlayStation 5 zusätzliche Spielfunktionen nutzen(3). Mit seinem schlanken Design und den kompakten Bildschirmgrößen passt der BRAVIA 3 in jeden Raum. Wenn Sie ihn als Zweitfernseher im Schlafzimmer verwenden, können Sie den Modus ''Ruhiges Bild'' nutzen, der die Helligkeit reduziert und sanftere Farben und Kontraste zeigt. Mit der PS Remote Play-App können Sie den BRAVIA 3 als Spielefernseher verwenden, ohne dass Ihre Konsole im selben Raum steht(4). Stöbern Sie auf diesem Google TV in über 400.000 Filmen und TV-Episoden aus allen Streaming-Diensten sowie in über 10.000 Apps und Spielen(5). Genießen Sie die Sprachsteuerung(6) mit Google Assistant und teilen Sie Inhalte von Ihren anderen Geräten auf dem großen Bildschirm mit Google Cast(7) und Apple AirPlay 2(8). Mit dem Eco Dashboard 2 haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Energieeinstellungen - und können sogar dabei helfen, Geld auf Ihrer Energierechnung zu sparen(9).