SONY - DVD-Player Xvid HDMI MP3 USB WMA schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DVPSR760HB.EC1
MP3 Wiedergabe - Ja
Double Layer - Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 1
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4905524842074
Sonepar Artikelnummer
120306587
Hersteller Artikelnummer
DVPSR760HB.EC1
Hersteller Typ
DVPSR760HB
Hersteller Artikel Nr.:
DVPSR760HB.EC1
MP3 Wiedergabe:
Ja
Double Layer:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Farbe:
schwarz
JPEG-Wiedergabe:
Ja
DiVx Wiedergabe:
Nein
WMA-Wiedergabe:
Ja
Breite:
320 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
36 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.393 kg


