Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - E-Mount Wechseloptik 16mm F2.8

SONY
kopierenkopieren
SONY - E-Mount Wechseloptik 16mm F2.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SEL16F28.AE

  • Geeignet für - Fotoapparat

  • Weitwinkelobjektiv - Ja

  • Teleobjektiv - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524636635

Sonepar Artikelnummer

120175849

Hersteller Artikelnummer

SEL16F28.AE

Hersteller Typ

SEL16F28

Hersteller Artikel Nr.:

SEL16F28.AE

Geeignet für:

Fotoapparat

Weitwinkelobjektiv:

Ja

Teleobjektiv:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90021100

Gewicht:

0.165 kg

Sony E-Mount Wechselobjektiv 16 mm F2,8 (SEL16F28). Kompaktes Weitwinkelobjektiv mit Festbrennweite 16 mm und Lichtstärke F2,8 für Sony Alpha Kameras mit E-Mount. Geeignet für Foto- und Videoaufnahmen, kompakte und leichte Bauform. Hersteller SONY.