SONY - E-Mount Wechseloptik 18-200mm F3.5-6.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEL18200LE.AE
Geeignet für - Fotoapparat
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90021100
Gewicht - 0.752 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4905524887969
Sonepar Artikelnummer
120315720
Hersteller Artikelnummer
SEL18200LE.AE
Hersteller Typ
SEL18200LE
Hersteller Artikel Nr.:
SEL18200LE.AE
Geeignet für:
Fotoapparat
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90021100
Gewicht:
0.752 kg
Brennweite: 18-200 mm (entspricht Kleinbildformat: 27-300 mm), Blende: F3,5-6,3 (kleinste Blende: F22-F40), integr. Bildstabilisator Optical SteadyShot mit Aktive Mode, Interner Schrittmotor für AF, Nahgrenze: 0,5 m, Filtergewinde: 62 mm, Maße: 68×97,1 mm, Gewicht: 460 g, AF für Videoaufnahme, Entfernungsencoder