SONY - IPS-LCD Gaming Monitor 27'' UHD 160Hz 2xHDMI USB G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SDM27U9M2B.CEI
Ausführung des Displays - sonstige
Mit Farbdisplay - Ja
Bildschirmdiagonale sichtbar - 68.4 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 26.9 Inch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736161580
Sonepar Artikelnummer
121196382
Hersteller Artikelnummer
SDM27U9M2B.CEI
Hersteller Typ
SDM27U9M2
Hersteller Artikel Nr.:
SDM27U9M2B.CEI
Ausführung des Displays:
sonstige
Mit Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale sichtbar:
68.4 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
26.9 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
3840
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
2160
Bildformat:
16:9
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Bildwiederholfrequenz:
0.024 .. 0.144 kHz
Breite:
615 mm
Höhe:
528 mm
Tiefe:
211 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285291
Gewicht:
6.400 kg


